GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 10.5-11

Guanti Microflex 93-256

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:93-256/10,5-11-2XL
Rubix:999240131055757
Produttore:93256110
GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 10.5-11
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza2xl
Lunghezza240 mm
Colorearancione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 10.5-11


Elevata aderenza: la nostra superficie megatesturizzata offre una presa costante sia sul bagnato che sull'asciutto. Resistenza agli strappi: robusto spessore del palmo di 0,13 mm/5,1 mil per resistere agli strappi durante l'uso. Alta visibilità: colore arancione per aumentare la visibilità durante il lavoro.
Durevole: formulazione robusta che offre una protezione della mano confortevole e di lunga durata. Approvato per il contatto con gli alimenti: ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Lunghezza240 mm
Colorearancione
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezionescatola da 100 (per confezione)
Spessore0,16 mm
Materialegomma nitrile
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
18,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)