GUANTO MONOUSO 849 849 # 7

Guanto monouso TEGERA 849

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:849-7
Rubix:999190700018839
EAN:7392626057067
GUANTO MONOUSO 849 849 # 7
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Lunghezza240 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MONOUSO 849 849 # 7


TEGERA® 849, Guanto monouso, 0,19 mm nitrile, senza polveri, Cat. III, extra lungo, latex free, per lavori di precisione
Dressy and durable nitrile disposable glove with long cuff for versatile work.

Punti di forza

Splash protection against chemicals, High puncture resistance compared to similar gloves, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Extra long, Phthalate-free, Latex-free, Waterproof

Applicazioni

PIM_TEAM
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso622 g
Grandezza7
Lunghezza240 mm
Colorenero
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezione10 paia / cartone
Spessore0,19 mm
Materialenitrile
Impolveratono
Categoria3
Paese d'origineTH
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
27,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)