GUANTI NITRILE HR MANICHETTA LUNGA GR 8,8 CAT III - DM (CONF.50) R99 # M
GUANTI IN NITRILE S/POLVERE CF.50PZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Reflexx:R99/M
Rubix:999220301000038

Dettagli del prodotto : GUANTI NITRILE HR MANICHETTA LUNGA GR 8,8 CAT III - DM (CONF.50) R99 # M
Guanti ad alta resistenza.Monouso, ambidestri. 100% latex free.Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata.Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Lunghezza | 290 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | dispenser (pack) da 50 guanti; cartone (cart.) da 10 x 50 (500 guanti). |
| Spessore | 0,15 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,29 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 11,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
