SOPRAMANICHE 444 7000089717

Sovracoperta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:444
Rubix:999210915010816
Produttore:7000089717
SOPRAMANICHE 444 7000089717
Riepilogo info tecniche
Grandezzataglia unica
Lunghezza455 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPRAMANICHE 444 7000089717


Costruzione in materiale laminato PE microporoso. L'elastico superiore e inferiore garantisce una vestibilità sicura per le braccia di diverse dimensioni. Consigliato per l'uso in diversi settori, tra cui la manutenzione generale, la produzione di elettronica, la ristorazione, le camere bianche, le industrie di bellezza, l'igiene, i laboratori e altro ancora.

Punti di forza

Polsino in maglia intorno al polso
Il tessuto è sottoposto a trattamento antistatico con resistività superficiale non superiore a 5. 0 x 1010
Materiale a bassa formazione di pelucchi
Realizzato con lo stesso tessuto utilizzato per la tuta protettiva 3m 4510

Applicazioni

Produzione di elettronica; ristorazione; camere bianche; industrie di bellezza; igiene; laboratori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Lunghezza455 mm
Colorebianco
Materiale principalehdpe
Confezione300 scatole
Materialepolipropilene
Categoria1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,20 IVA esclusa
/ 100 Unità
74,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione