GUANTO CF.100 PZ. 92600 # XL

TouchNTuff 92-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:92600100
Rubix:999180600104740
Produttore:92600100
EAN:0076490493356
GUANTO CF.100 PZ. 92600 # XL
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza09,5/10
Lunghezza240 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 92600 # XL


Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene.L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione unica “Thin Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.
CONF.100 GUANTI

Punti di forza

Guanto monouso leader mondiale di protezione dagli spruzzi chimici.
La formulazione proprietaria Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici.
La mescola morbida di nitrile offre livelli elevati di comfort.
Disegno robusto, per una maggiore durata.
Senza silicone, per la protezione del prodotto.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Trasferimento di liquidi e solidi.
Prelievo di campioni ed elaborazione.
Trasformazione di alimenti, carne e pesce.
Produzione industriale.
Manutenzione.
Analisi di laboratorio.
Manipolazione di sostanze chimiche.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza09,5/10
Lunghezza240 mm
Coloreverde
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Spessore0,12 mm
Materialenitrile
Categoria3
18,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
22,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza