GUANTO MICROFLEX 63864 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 63864 # M
MICROFLEX 63-864
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:63-864 08
Rubix:999190200012750
Produttore:63864080
EAN:10076490459007

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 07,5/08 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Colore | naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 63864 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 63864 # M
Più spessi nei guanti medi di lattice. Con un disegno unico che previene strappi e lacerazioni, il guanto MicroFlex® 63-864 offre livelli affidabili di resistenza e durata. I polpastrelli sono più spessi della maggior parte dei guanti standardi in lattice, per il massimo livello di protezione. Una presa affidabile e precisa. I polpastrelli, migliorati e testurizzati, offrono una presa sicura e affidabile per ambienti di lavoro aggressivi e migliorano la destrezza, per una maggiore produttività. Protezione eccellente per applicazioni dell'industria automobilistica. Indipendentemente dalla mansione, gravosa o di media gravosità, le mani restano sicure e asciutte, sia in ambienti asciutti che bagnati. Eccezionale padronanza nel lavoro. Progettati e realizzati puntando alla qualità. Lo spessore del palmo soddisfa e supera gli standard di qualità. I valori riguardanti le microforature sono inferiori ai requisiti minimi standard dei guanti medi di lattice.
Dependable protection with a reliable grip.
Punti di forza
Disegno unico con spesso delle dita migliorato, per maggiore protezione in ambienti aggressivi.Polpastrelli testurizzati per una presa più sicura e affidabile nel manipolare oggetti scivolosi e oleosi.Interno con rivestimento polimerico per una facile calzabilità e una sensibilità al tatto confortevole e asciutta.Protezione eccellente per i lavoro di assistenza e riparazione auto.
Applicazioni
Ispezione, selezione e controllo parti.Assistenza e riparazione auto.Cambio olio, fluidi e filtri.Riparazione trasmissione motori.Sostituzione e rotazione pneumatici.Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio.Prelievo di campioni ed elaborazione.Prelievo di campioni di materie prime.Ispezione (prelievo, controllo e marcatura).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Grandezza | 07,5/08 |
| Lunghezza | 245 mm |
| Colore | naturale |
| Materiale principale | lattice |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola=1000 pezzi/10 dispenser/scatole scatola/dispenser=100 pezzi |
| Spessore | 0,16 mm |
| Materiale | lattice di gomma naturale |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 15,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione