Riferimenti
Honeywell:4580195-09
Rubix:160000000776233
EAN:3603835705019





Dettagli del prodotto : SCATOLA DA 50 GUANTI 4580195 # 9
I guanti monouso sono realizzati in lattice naturale che offre resistenza meccanica. Viene utilizzato principalmente per la preparazione di prodotti leggermente grassi o non grassi (frutta e verdura, carni bianche) e per la pulizia e la manutenzione. La resistenza meccanica e lo spessore del guanto lo rendono un'alternativa economica al tradizionale modello riutilizzabile.
Punti di forza
Presa: La finitura a fantasia del guanto garantisce una presa migliore
Stile del polsino: Il polsino arrotolato/perline impedisce il rotolamento dei liquidi
Igiene: Il guanto è trattato per prevenire lo sviluppo di batteri. Il suo interno non polveroso garantisce l'assenza di trasferimento dell'amido di mais agli alimenti e un basso rischio di allergie.
Stile del polsino: Il polsino arrotolato/perline impedisce il rotolamento dei liquidi
Igiene: Il guanto è trattato per prevenire lo sviluppo di batteri. Il suo interno non polveroso garantisce l'assenza di trasferimento dell'amido di mais agli alimenti e un basso rischio di allergie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Spessore | 0,18 mm |
| Impolverato | no |
| Categoria | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,79 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 20,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
