GUANTO MICROFLEX 93360 SIZE L (8,5-9,0) (CONF. 50) 93360 # L
Guanto MICROFLEX 93-360
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:93-360 8.5-9-L
Rubix:999190200012886
Produttore:93360090
EAN:20076490445151

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93360 SIZE L (8,5-9,0) (CONF. 50) 93360 # L
Un guanto monouso sottile e resistente alle sostanze chimiche progettato per le camere bianche. È realizzato con un innovativo materiale sintetico composito che garantisce una protezione chimica efficace. La formulazione extra morbida e il design ergonomico assicurano comfort e sensibilità per un uso prolungato.
Punti di forza
Guanto per camera bianca compatibile con l'uso in ambienti controllati. Struttura a triplo strato che offre una protezione superiore contro le sostanze chimiche pericolose, compresi acidi, solventi e alcali. Struttura a strato sottile che offre un'elevata sensibilità tattile e destrezza. Strato interno trattato per garantire una facile calzata e rimozione, mantenendo le mani asciutte. Confezione priva di particelle progettata per ridurre il rischio di contaminazione.
Applicazioni
Scienze della vita. Elettronica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 08,5/09 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 50 guanti confezionati in un sacchetto sottovuoto. 1 sacchetto da 50 guanti per polisacco master. 10 buste master all'interno di una fodera di polietilene inserita in un contenitore/cartone. in totale 500 guanti per cartone. |
| Spessore | 0,198 mm |
| Materiale | nitrile / policloroprene |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 36,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione