GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 L (8.5-9.0) (CONF. 100) 25201 # L

Microflex Neotouch 25101

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:25-201-81-2-9
Rubix:999190200012740
Produttore:25-201-81-2-9
EAN:10076490492783
GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 L (8.5-9.0) (CONF. 100) 25201 # L
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 L (8.5-9.0) (CONF. 100) 25201 # L


MICROFLEX® NeoTouch™ 25-201 è un guanto in neoprene facile da indossare che offre un'eccellente protezione dagli schizzi di sostanze chimiche e riduce il rischio di reazioni allergiche di tipo 1. Progettato con un polsino esteso, offre una protezione estesa su polso e avambraccio. I polpastrelli testurizzati aiutano a migliorare la presa in condizioni di bagnato e asciutto.
Exceptional Grip in Wet and Dry Environments.

Punti di forza

  • Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
  • Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
  • Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1  allergic reactions
  • Polymer coated for easy donning
  • Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm

Applicazioni

Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Materiale principaleneoprene
Contatto alimentare
Confezione100 guanti per dispenser (scatola), 10 dispenser per scatola (1000 guanti per scatola).
Spessore0,13 mm
Materialeneoprene
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
30,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)