GUANTO MICROFLEX 93853 SIZE M(7.5-8.0) (CONF. 50) 93853 # M

MICROFLEX® 93-853

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:93-853 7.5-8
Rubix:999190200012921
Produttore:93853080
EAN:0076490462673
GUANTO MICROFLEX 93853 SIZE M(7.5-8.0) (CONF. 50) 93853 # M

Riepilogo info tecniche

Grandezza07,5/08
Lunghezza295 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93853 SIZE M(7.5-8.0) (CONF. 50) 93853 # M


Resistenza e durata superiori per la massima protezione contro rotture, strappi e lacerazioni. Il basso AQL di 0,65 fornisce una barriera protettiva avanzata. Approvato per la manipolazione di prodotti chemioterapici.
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.

Punti di forza

  • Superior strength and durability for maximum protection against rips, snags or tears
  • Low, 0.65 AQL for advanced barrier protection
  • Tested for use with chemotherapy/cytotoxic drugs
  • Tested against both fentanyl and gastric acid (vomit) to simulate hazardous, real world overdose situations

Applicazioni

Machining|Final Assembly|Maintenance|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Healthcare|Chemical spillages|Press shop

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza07,5/08
Lunghezza295 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentaresì
Confezione50 guanti per dispenser, 10 dispenser per cartone di spedizione (500 guanti per cartone di spedizione).
Spessore0,14 mm
Materialenitrile (nbr) - senza polvere, formulazione clorurata
Impolveratono
Categoria3
€ 11,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 14,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza