GUANTO MONOUSO 833 833 # 8
Guanti monouso - Protezione generale 833 TEGERA®
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tegera:833-8
Rubix:999190700018785
Produttore:833-8
EAN:7392626061071

Dettagli del prodotto : GUANTO MONOUSO 833 833 # 8
Guanti monouso - Protezione generale 833 TEGERA®
Un sottile guanto in lattice naturale con vestibilità elastica e finitura morbida. Quando è necessaria una maggiore sensibilità.
Punti di forza
Omologato per il contatto con alimenti, Compatibile con touchscreen, Impermeabile, Resistente all'umidità, Morbido, Elastico
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | lattice |
| Contatto alimentare | no |
| Spessore | 0,1 mm |
| Materiale | lattice |
| Paese d'origine | TH |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 12,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore