GUANTO CF.50PZ. 93260 # XL

MICROFLEX 93-260

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:93-260-10
Rubix:999190100185945
Produttore:93-260-10
EAN:0076490453503
GUANTO CF.50PZ. 93260 # XL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza09,5/10
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.50PZ. 93260 # XL


Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basiLa costruzione sottile (mil) garantisce proprietà migliori di tattilità e destrezza. Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, tattilità e flessibilità e una maggiore resistenza all'usura. Livello accettabile di microforature più basso (AQL 0,65) e polso allungato per una protezione affidabile contro le sostanze pericoloseI processi di formulazione e produzione senza uso di silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto.
Chemical-resistant disposable gloves that offer tough chemical protection and unparalleled comfort.

Punti di forza

Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive.
Il guanto monouso resistente alle sostanze chimiche più sottile, per migliori livelli di tattilità e destrezza.
Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità.
Livello accettabile di microforature più basso (AQL 0,65), per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose.

Applicazioni

Ispezione, selezione e controllo parti.
Assemblaggio e ispezione di componenti.
Manutenzione e riparazione di attrezzature.
Supporto e manutenzione della linea di produzione.
Assistenza e riparazione auto.
Cambio olio, fluidi e filtri.
Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide.
Prelievo di campioni ed elaborazione.
Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza09,5/10
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezione50 guanti per scatola dispenser, 10 scatole dispenser in una scatola da trasporto
Spessore0,198 mm
Materialenitrile / policloroprene
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
25,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)