GUANTI NITRILE GR 3,5 CAT III - DM (CONF.100) R76 # S
Guanti In Nitrile Senza Polvere Reflexx 76
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Reflexx:R76/S
Rubix:999220721039781

Dettagli del prodotto : GUANTI NITRILE GR 3,5 CAT III - DM (CONF.100) R76 # S
Monouso, ambidestri. 100% latex free.Speciale composizione “Soft” per maggiore morbidezza, elasticità e sensibilità.L’assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | dispenser da 100 pezzi; cartone da 10 dispenser (10×100); pallet: 48 cartoni. |
| Spessore | 0,09 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
