GUANTI NITRILE ARANCIONE FULL GRIP GR 8,4 CAT III (CONF.50) N85 # XL
Guanti In Nitrile Senza Polvere Full Grip N85 Arancione – gr. 8,4 Ultra resistente
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Reflexx:N85/XL
Rubix:999220221018477
Produttore:N85-XL (10)



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI NITRILE ARANCIONE FULL GRIP GR 8,4 CAT III (CONF.50) N85 # XL
Punti di forza
FULL GRIP: speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale anche sul bagnato o in presenza di olio
HEAVY DUTY: il grip e il peso elevato del guanto – peso 8,4 gr con spessore 0,15-0,20 mm – lo rendono particolarmente idoneo ad usi industriali, nel settore della meccanica e automotive
Ultra resistente e robusto, gr. 8,4
Particolarmente adatto ad usi nell’industria meccanica, automobilistica, ed industria pesante
ALTA VISIBILITA’: il colore arancione aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell’uso dei DPI
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425).
EN ISO 374-1:2016 / TYPE B: certificato con 3 elementi chimici
EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. EU 10/2011 e successivi aggiornamenti). Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni.
L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
Applicazioni
Industria Leggera
Automotive
Meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | arancione |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 52 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
