GUANTO MONOUSO 846-12

Guanto monouso TEGERA 846

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:846-12
Rubix:999190700018825
EAN:7392626073968
GUANTO MONOUSO 846-12

Riepilogo info tecniche

Grandezza12
Lunghezza290 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MONOUSO 846-12


TEGERA® 846, Guanto monouso, 0,19 mm nitrile, senza polveri, Cat. III, approvato per la manipolazione di alimenti, extra lungo, latex free, per lavori di precisione
A disposable nitrile glove with good fit and a light texture for a good grip.

Punti di forza

Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza12
Lunghezza290 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Spessore0,19 mm
Materialenitrile
Impolveratono
Categoria3
Paese d'origineTH
31,50 IVA esclusa
/ Pacchetto
38,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza