GUANTO NITRILITE 93401 SIZE S (6,0-6,5) (CONF. 100) 93401 # S

Nitrilite 93401

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:93-401-6.5
Rubix:999190200012889
Produttore:93401065
EAN:0076490460501
GUANTO NITRILITE 93401 SIZE S (6,0-6,5) (CONF. 100) 93401 # S
Riepilogo info tecniche
Grandezza06/06,5
Lunghezza300 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO NITRILITE 93401 SIZE S (6,0-6,5) (CONF. 100) 93401 # S


La gamma di guanti Ansell Nitrilite® offre due livelli di igiene. Prodotti in ambiente controllato senza polvere, questi guanti presentano livelli eccezionalmente bassi di particelle estraibili e garantiscono un’eccellente protezione del prodotto. Il polimero di nitrile al 100% previene il rischio di allergie associate alle proteine del lattice naturale.
Offre inoltre un’eccezionale resistenza chimica e alle microforature a garanzia di un’ulteriore sicurezza. Tutti questi aspetti, abbinati alle eccellenti proprietà dielettriche, rendono i guanti Nitrilite® ideali per una vasta gamma di settori industriali, dall’elettronica alla verniciatura delle carrozzerie dell’industria automobilistica, fino alle biotecnologie.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.

Punti di forza

  • Compatible with Class 10 (ISO 4)
  • Very low levels of ionic content and particulate for excellent product protection
  • Nitrile formulation free of latex proteins and accelerators to avoid susceptibility of Type I or IV allergic reactions

Applicazioni

Assemblaggio di elettrodomestici, Biotecnologie, Industria elettronica, Reparti verniciatura e spruzzatura, Produzione di semiconduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Grandezza06/06,5
Lunghezza300 mm
Colorebianco
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Confezione100 pezzi compatibile per camere pulite e contenuti in un cartone rivestito internamente per la spedizione.
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
27,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)