GUANTO MICROFLEX 93833 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 250) 93833 # M
MICROFLEX® 93-833
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:93-833 7.5-8
Rubix:999190200012899
Produttore:93833080
EAN:10076490462465





Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93833 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 250) 93833 # M
Sviluppati per ridurre l'affaticamento delle mani e garantire una maggiore produttività, riducendo al contempo l'affaticamento muscolare. Primi guanti diagnostici certificati come ergonomici da U.S. Ergonomics, leader del settore per gli standard ergonomici, i guanti Microflex 93-833 contribuiscono a proteggere i lavoratori dalla sindrome del tunnel carpale e a ridurre i fattori di rischio di infortunio per contribuire a creare luoghi di lavoro ergonomici. Sono più comodi e leggeri rispetto ad altri guanti diagnostici, grazie a uno spessore di 0,07 mm nell'area del palmo e a una composizione avanzata e brevettata di nitrile che offre una maggiore sensibilità tattile. I guanti diagnostici sono fino al 60% più resistenti dei guanti in nitrile delle principali marche e fino al 90% più resistenti dei guanti in lattice delle principali marche e sono sorprendentemente più sottili e leggeri, offrendo a chi li indossa una resistenza e una durata affidabili. Offrono una protezione efficace contro i rischi di microfori, in quanto i tassi di microfori sono addirittura inferiori a quelli previsti dai già severi standard stabiliti dalle organizzazioni di regolamentazione. I guanti non contengono lattice di gomma naturale o polvere, il che contribuisce a garantire che chi li indossa sia protetto da allergie, irritazioni e pelle secca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 07,5/08 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 250 pezzi per scatola di distribuzione 10 scatole di distribuzione in confezione da 2500 pezzi in confezione xl: 230 pezzi in una scatola di distribuzione |
| Spessore | 0,07 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | sì |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,89 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 26,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione