GUANTO G NITRILE BLACK TG.6 CF.100 PZ. 895063
Guanti G-Nitrile Nero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:895063
Rubix:999230519042805
EAN:3660338474460

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO G NITRILE BLACK TG.6 CF.100 PZ. 895063
Guanti protettivi ambidestri in nitrile nero, non sterili e senza polvere. Adatti al contatto con gli alimenti.
Punti di forza
Laboratori, manutenzione, industrie meccaniche, officine di verniciatura, pulizia, ambienti sporchi o oleosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola di 100 guanti |
| Spessore | 0,13 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 10,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
