GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 S (6.5-7.0) (CONF. 100) 25201 # S

Microflex Neotouch 25101

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:25-201-61-2-7
Rubix:999190200012738
Produttore:25-201-61-2-7
EAN:10076490492806
GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 S (6.5-7.0) (CONF. 100) 25201 # S
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 S (6.5-7.0) (CONF. 100) 25201 # S


MICROFLEX® NeoTouch™ 25-201 è un guanto in neoprene facile da indossare che offre un'eccellente protezione dagli schizzi di sostanze chimiche e riduce il rischio di reazioni allergiche di tipo 1. Progettato con un polsino esteso, offre una protezione estesa su polso e avambraccio. I polpastrelli testurizzati aiutano a migliorare la presa in condizioni di bagnato e asciutto.
Exceptional Grip in Wet and Dry Environments.

Punti di forza

  • Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
  • Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
  • Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1  allergic reactions
  • Polymer coated for easy donning
  • Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm

Applicazioni

Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Lunghezza285 mm
Coloreverde
Materiale principaleneoprene
Contatto alimentare
Confezione100 guanti per scatola, 10 scatole per cartone
Spessore0,13 mm
Materialeneoprene
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
30,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)