Riferimenti
Ansell:VSB-8-HS 59-001
Rubix:999180600104337
Produttore:59001

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Lunghezza | 460 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA VSB-8-HS-E SLEEVE 59001
Questi manicotti in vinile non supportati sono progettati per proteggere parte del corpo dagli schizzi di alcune sostanze chimiche. Sono termosaldati, con elastici alle estremità
Economically priced arm protection for practically every application.
Punti di forza
• Flessibilità superiore
Completamente termosaldato senza elastici esposti
Eccellente resistenza a forature, strappi e abrasioni
Eccellente resistenza a sostanze chimiche, grassi e oli
Completamente termosaldato senza elastici esposti
Eccellente resistenza a forature, strappi e abrasioni
Eccellente resistenza a sostanze chimiche, grassi e oli
Applicazioni
Imbarcazione, inscatolamento, carico e scarico di camion e veicoli, stoccaggio e trasporto, imballaggio di filetti e carne macinata, carico e scarico di equipaggiamento per procedure, trasferimento di liquidi e solidi Imballaggio ed etichettatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Lunghezza | 460 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | vinile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 12 coppie in bundle;12 bundle in astuccio |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | in vinile |
| Impolverato | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 27,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione