Riferimenti
Ansell:93-256/7,5-8-M
Rubix:999240131055754
Produttore:93256080

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 7,5-8
Elevata aderenza: la nostra superficie megatesturizzata offre una presa costante sia sul bagnato che sull'asciutto. Resistenza agli strappi: robusto spessore del palmo di 0,13 mm/5,1 mil per resistere agli strappi durante l'uso. Alta visibilità: colore arancione per aumentare la visibilità durante il lavoro.
Durevole: formulazione robusta che offre una protezione della mano confortevole e di lunga durata. Approvato per il contatto con gli alimenti: ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
Durevole: formulazione robusta che offre una protezione della mano confortevole e di lunga durata. Approvato per il contatto con gli alimenti: ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | arancione |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti per scatola; 10 scatole per astuccio |
| Spessore | 0,13 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 18,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione