GUANTO MICROFLEX 92134 VERSATILITY S(6.5-7.0) (CONF. 100) 92134 # S
MICROFLEX 92-134
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:92-134 6.5-7
Rubix:999211218043372
Produttore:92134070
EAN:10076490617360

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 92134 VERSATILITY S(6.5-7.0) (CONF. 100) 92134 # S
Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Offers tactility and comfortable protection across numerous applications.
Punti di forza
Costruzione leggera per sensibilità tattile e preciso controllo motorio.La formulazione di nitrile di alta qualità offre una migliore resistenza contro strappi e lacerazioni.Progettati per un'ampia gamma di applicazioni fra i vari settori industriali.
Applicazioni
Esplorazioni standard del paziente.Prelevare parti e accessori.Manipolazione e trasformazione degli alimenti.Catering / Preparazione pasti.Smaltimento rifiuti (spazzatura, rischi biologici e biancheria).Operazioni leggere di assemblaggio.Operazioni di laboratorio, mescolare, miscelare, riempire, pulire.Preparazione di prodotti farmaceutici.Analisi di laboratorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 06,5/07 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola=1000 pezzi/10 dispenser/box; dispenser/scatola=100 pezzi |
| Spessore | 0,11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 10,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore