Riferimenti
Ansell:92-670 6.5-7
Rubix:999190200012842
Produttore:92670070
EAN:0076490493349

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 92670 # S
Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani. Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior investimento del vostro denaro. 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti. Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere. Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa. Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura.
CONF.100 GUANTI
Punti di forza
Protezione superiore contro gli spruzzi chimici.Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per maggior comfort.I polpastrelli testurizzati offrono una presa affidabile.Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti.
Applicazioni
Trasferimento di liquidi e solidi.Prelievo di campioni ed elaborazione.Manipolazione di merci in entrata.Manutenzione.Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti.Manutenzione e riparazione di attrezzature.Pulizia di impianti e macchinari.Analisi di laboratorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Grandezza | 06,5/07 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti in una scatola: 10 scatole in un cartone |
| Spessore | 0,11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,85 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 16,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore