GUANTO TOUCHNTUFF 92500 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 92500 # S
TouchNTuff 92-500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:92-500-61-2-7
Rubix:999190200012833
Produttore:92500070
EAN:0076490479701

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 92500 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 92500 # S
Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione unica “Thin Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.
Proven splash protection against hazardous chemicals.
Punti di forza
La formulazione brevettata da Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici.La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort.Disegno robusto e proprietà meccaniche per una maggiore durata.Con polvere per migliorare la calzabilità e l'assorbimento dell'umidità.
Applicazioni
Trasferimento di liquidi e solidi.Prelievo di campioni ed elaborazione.Produzione industriale.Trasformazione di alimenti, carne e pesce.Analisi di laboratorio.Manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Grandezza | 06,5/07 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti in una scatola: 10 scatole in un cartone |
| Spessore | 0,12 mm |
| Materiale | nitrile |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,20 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 18,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore