GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE M (7.5-8.0) (CF. 50 PAIA) 93283 # M

Microflex 93283

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:93-283 7.5-8
Rubix:999230317018113
Produttore:93283080
EAN:10076490093621
GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE M (7.5-8.0) (CF. 50 PAIA) 93283 # M

Riepilogo info tecniche

Grandezza07,5/08
Lunghezza299,72 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE M (7.5-8.0) (CF. 50 PAIA) 93283 # M


I robusti e resistenti guanti monouso MICROFLEX 93-283 sono guanti in nitrile da 8 mil con un particolare design Mega Texture, per una protezione affidabile della mano con una presa più sicura. Conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti, questi resistenti guanti monouso azzurri sono una scelta ideale per proteggere le mani degli operatori della lavorazione alimentare che maneggiano alimenti umidi, oleosi o grassi, o degli operatori industriali che maneggiano utensili e attrezzature unte o oleose.

Grazie al loro design robusto, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 resistono a strappi e lacerazioni per proteggere i lavoratori riducendo al contempo il rischio di contaminazione. Questi guanti in nitrile da 8 mil hanno un polsino esteso, per una maggiore protezione di polso e avambraccio. Disponibili nelle taglie XS – 3XL, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 hanno anche una vestibilità generosa che permette di indossarli sopra un sottoguanto antitaglio o termico.


Guanti spessi in nitrile da 8 mil che offrono una presa confortevole e sicura durante la manipolazione di alimenti e oggetti umidi, oleosi o grassi.

Punti di forza

  • Presentano una superficie Mega Texture per una presa sicura
  • Hanno una vestibilità generosa per un uso confortevole con sottoguanti antitaglio o termici
  • Il robusto spessore di 0.20mm / 8mil resiste agli strappi, proteggendo il prodotto
  • Sono conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti

 

Applicazioni

Lavorazione alimentare|Pulizie / Sanificazione|Aftermarket automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza07,5/08
Lunghezza299,72 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentaresì
Confezione50 guanti per dispenser/scatola; 10 scatole per astuccio (500 guanti per astuccio) - disponibile anche in confezioni da 100 e altre configurazioni di confezioni a seconda della sku
Spessore0,221 mm
Materialeformulazione proprietaria ansell in nitrile
Impolveratono
Categoria3
€ 16,70 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 20,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Lunghezza