GUANTO CF.50 PZ. R98 # M
Guanti In Lattice High Risk blu Senza Polvere Reflexx 98 – gr. 18,5 (M)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Reflexx:R98/M
Rubix:999220721039790
Produttore:R98-M



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CF.50 PZ. R98 # M
Punti di forza
Ambidestri.
Altissima resistenza grazie alla gr. 18,5 – High Risk!
Guanti in lattice blu, senza polvere
Internamente clorinati per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie e dermatiti.
Consigliati per automotive, industria leggera, laboratori, ambulanze e pulizie.
Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425).
EN ISO 374-1:2016 / TYPE A: certificato con 6 elementi chimici
EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS
DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esaminazione, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi del Reg EU 2017/745, Norme EN 455 1, 2, 3 & 4).
MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. EU 10/2011 e successivi aggiornamenti).
Applicazioni
Automotive
Industria Leggera
Laboratori/Alto Rischio
Ambulanze
Pulizie
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | lattice |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 50 |
| Spessore | 0,33 mm |
| Materiale | lattice |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,85 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 13,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
