GUANTO NITRILITE 93401 SIZE L (8,0-8,5) (CONF. 100) 93401 # L

Nitrilite 93401

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:93-401-8.5
Rubix:999190200012891
Produttore:93401085
EAN:0076490453169
GUANTO NITRILITE 93401 SIZE L (8,0-8,5) (CONF. 100) 93401 # L

Riepilogo info tecniche

Grandezza08/08,5
Lunghezza300 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO NITRILITE 93401 SIZE L (8,0-8,5) (CONF. 100) 93401 # L


La gamma di guanti Ansell Nitrilite® offre due livelli di igiene. Prodotti in ambiente controllato senza polvere, questi guanti presentano livelli eccezionalmente bassi di particelle estraibili e garantiscono un’eccellente protezione del prodotto. Il polimero di nitrile al 100% previene il rischio di allergie associate alle proteine del lattice naturale.
Offre inoltre un’eccezionale resistenza chimica e alle microforature a garanzia di un’ulteriore sicurezza. Tutti questi aspetti, abbinati alle eccellenti proprietà dielettriche, rendono i guanti Nitrilite® ideali per una vasta gamma di settori industriali, dall’elettronica alla verniciatura delle carrozzerie dell’industria automobilistica, fino alle biotecnologie.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.

Punti di forza

  • Compatible with Class 10 (ISO 4)
  • Very low levels of ionic content and particulate for excellent product protection
  • Nitrile formulation free of latex proteins and accelerators to avoid susceptibility of Type I or IV allergic reactions

Applicazioni

Assemblaggio di elettrodomestici, Biotecnologie, Industria elettronica, Reparti verniciatura e spruzzatura, Produzione di semiconduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Grandezza08/08,5
Lunghezza300 mm
Colorebianco
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Confezione100 pezzi compatibile per camere pulite e contenuti in un cartone rivestito internamente per la spedizione.
€ 22,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza