GUANTI 60962-XXL

Guanto di protezione chimica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:60962-XXL
Rubix:999250617005934
EAN:4048612050262
GUANTI 60962-XXL

Riepilogo info tecniche

Grandezza2xl
Lunghezza280 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 60962-XXL


Il guanto di sicurezza monouso uvex u-fit eccelle grazie alla sua straordinaria resistenza meccanica. È flessibile e robusto, offre una buona protezione contro le sostanze chimiche e gli schizzi ed è perfetto per i lavori di pulizia, di laboratorio o nell'industria alimentare.

Punti di forza

Per la protezione da molti prodotti chimici
Buona presa
Resistenza meccanica molto elevata
Eccezionale sensazione tattile
Esente da silicone secondo il test d'impronta

Applicazioni

Laboratori; Industria chimica; Lavori di assemblaggio di precisione; Lavori di verniciatura; Pulizia; Industria alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Lunghezza280 mm
Colorenero
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezionescatola da 45 (taglia xl + xxl); scatola da 50 (taglia s-xl).
Spessore0,2 mm
Materialenbr
Impolveratono
Categoria3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza