GUANTO MICROFLEX 93852 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 93852 # S
MICROFLEX 93-852
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:93-852 6.5-7
Rubix:999190200012914
Produttore:93852070
EAN:0076490462505



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93852 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 93852 # S
Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e rappresenta lo sfondo ideale per individuare materiali con colori più chiari. Offre maggiore resistenza alla trazione rispetto alle norme ASTM D6319 e EN 455, permettendo alle mani di muoversi liberamente e comodamente calzando i guanti Microflex 93-852. Disegno interamente testurizzato e formula senza schiuma per avere una presa bagnata salda nel manipolare gli oggetti. Non contiene gomma di lattice naturale ed è senza polvere, per proteggere maggiormente i lavoratori da allergie di Tipo I, disidratazione e irritazioni cutanee.
Distinct black color to mask stains.
Punti di forza
Non-schiumanti, per una facile manipolazione degli oggetti in ambienti bagnati.Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e fornisce contrasto per una migliore visibilità.Disegno interamente testurizzato per una presa affidabile.
Applicazioni
Ispezione, selezione e controllo parti.Assistenza e riparazione auto.Utilizzo di strumenti di pulizia e attrezzature robotiche.Cambio olio, fluidi e filtri.Riparazione trasmissione motori.Sostituzione e rotazione pneumatici.Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio.Prelievo di campioni ed elaborazione.Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide.Prelievo di campioni di materie prime.Pesatura ed erogazione di materie prime solide e liquide.Ispezione (prelievo, controllo e marcatura).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 06,5/07 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | astuccio=1000 pezzi/10 dispenser/scatole; dispenser/scatola=100 pezzi |
| Spessore | 0,15 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 13,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione