Riferimenti
Ansell:93260110
Rubix:999211217043346
Produttore:93260110
EAN:0076490070977





Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CF.50PZ. 93260 # XXL
Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basiLa costruzione sottile (mil) garantisce proprietà migliori di tattilità e destrezza. Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, tattilità e flessibilità e una maggiore resistenza all'usura. Livello accettabile di microforature più basso (AQL 0,65) e polso allungato per una protezione affidabile contro le sostanze pericoloseI processi di formulazione e produzione senza uso di silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto.
CONF.50 GUANTI NITRILE
Punti di forza
Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive.Il guanto monouso resistente alle sostanze chimiche più sottile, per migliori livelli di tattilità e destrezza.Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità.Livello accettabile di microforature più basso (AQL 0,65), per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose.
Applicazioni
Ispezione, selezione e controllo parti.Assemblaggio e ispezione di componenti.Manutenzione e riparazione di attrezzature.Supporto e manutenzione della linea di produzione.Assistenza e riparazione auto.Cambio olio, fluidi e filtri.Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide.Prelievo di campioni ed elaborazione.Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10,5/11 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 50 guanti per scatola dispenser, 10 scatole dispenser in una scatola da trasporto |
| Spessore | 0,198 mm |
| Materiale | nitrile / policloroprene |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 25,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione