GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. S RD30019002 # S
Nitrylex® classic blue guanti di prova in nitrile non polverizzati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mercator Medical:RD30019002-S
Rubix:999230223015304



Dettagli del prodotto : GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. S RD30019002 # S
I guanti Nitrylex® Classic Blue, senza lattice e non talcati, offrono una protezione affidabile contro batteri, funghi e virus. Sono ideali per le persone con pelle sensibile e perfetti per le pulizie domestiche, la lavorazione degli alimenti e l'assistenza sanitaria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 10 x 100 pezzi |
| Spessore | 0,06 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
