GUANTI NITRILE NERO FULL GRIP GR 8,4 CAT III (CONF.50) N85B # XL
Guanti N85
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Reflexx:N85B-XL/10
Rubix:999220221018480

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI NITRILE NERO FULL GRIP GR 8,4 CAT III (CONF.50) N85B # XL
Speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale anche con prodotti umidi e scivolosi. Heavy duty: il peso elevato del guanto lo rende particolarmente idoneo ad usi pesanti. L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 24 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | no |
| Confezione | 50 pezzi/scatola (dispenser); 10 scatole/cartone |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
