GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. XL RD30019005 # XL
Nitrylex® classic blue guanti di prova in nitrile non polverizzati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mercator Medical:RD30019005-XL
Rubix:999230223015305



Dettagli del prodotto : GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. XL RD30019005 # XL
I guanti Nitrylex® Classic Blue, senza lattice e non talcati, offrono una protezione affidabile contro batteri, funghi e virus. Sono ideali per le persone con pelle sensibile e perfetti per le pulizie domestiche, la lavorazione degli alimenti e l'assistenza sanitaria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 pezzi/scatola (10 scatole/cartone) |
| Spessore | 0,06 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
