GUANTO MICROFLEX 63864 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 63864 # S

MICROFLEX 63-864

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:63-864-7
Rubix:999190200012749
Produttore:63864070
EAN:10076490458994
GUANTO MICROFLEX 63864 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 63864 # S

Riepilogo info tecniche

Grandezza06,5/07
Lunghezza245 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 63864 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 63864 # S


Più spessi nei guanti medi di lattice. Con un disegno unico che previene strappi e lacerazioni, il guanto MicroFlex® 63-864 offre livelli affidabili di resistenza e durata. I polpastrelli sono più spessi della maggior parte dei guanti standardi in lattice, per il massimo livello di protezione. Una presa affidabile e precisa. I polpastrelli, migliorati e testurizzati, offrono una presa sicura e affidabile per ambienti di lavoro aggressivi e migliorano la destrezza, per una maggiore produttività. Protezione eccellente per applicazioni dell'industria automobilistica. Indipendentemente dalla mansione, gravosa o di media gravosità, le mani restano sicure e asciutte, sia in ambienti asciutti che bagnati. Eccezionale padronanza nel lavoro. Progettati e realizzati puntando alla qualità. Lo spessore del palmo soddisfa e supera gli standard di qualità. I valori riguardanti le microforature sono inferiori ai requisiti minimi standard dei guanti medi di lattice.
Dependable protection with a reliable grip.

Punti di forza

Disegno unico con spesso delle dita migliorato, per maggiore protezione in ambienti aggressivi.
Polpastrelli testurizzati per una presa più sicura e affidabile nel manipolare oggetti scivolosi e oleosi.
Interno con rivestimento polimerico per una facile calzabilità e una sensibilità al tatto confortevole e asciutta.
Protezione eccellente per i lavoro di assistenza e riparazione auto.

Applicazioni

Ispezione, selezione e controllo parti.
Assistenza e riparazione auto.
Cambio olio, fluidi e filtri.
Riparazione trasmissione motori.
Sostituzione e rotazione pneumatici.
Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio.
Prelievo di campioni ed elaborazione.
Prelievo di campioni di materie prime.
Ispezione (prelievo, controllo e marcatura).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Grandezza06,5/07
Lunghezza245 mm
Colorenaturale
Materiale principalelattice
Contatto alimentaresì
Confezione100 guanti per dispenser, 10 dispenser per cartone esterno (1 000 guanti per cartone).
Spessore0,16 mm
Materialelattice di gomma naturale
Impolveratono
Categoria3
€ 12,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 15,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza