GUANTI 6059608

guanto di protezione chimica uvex u-fit

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6059608
Rubix:999250617005915
EAN:4048612039274
GUANTI 6059608
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6059608


Buona presa grazie alla superficie ruvida dei guanti. Ottima resistenza meccanica. Protezione affidabile contro gli spruzzi a contatto con sostanze chimiche come acidi, soluzioni alcaline e soluzioni acquose solide o saline. Privi di silicone secondo il test delle impronte digitali. Certificato NF EN 374

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezionescatola da 100 pezzi (10 scatole per cartone)
Spessore0,1 mm
Materialenbr (gomma nitrilica)
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Colore

selezionare le varianti (4)