442 SOVRASCARPA TIPO 5/6 BIANCO 7000089720

Copriscarpe antiscivolo monouso 3M™ Serie 442

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:442
Rubix:999190300024290
Produttore:7000089720
EAN:4046719402892
442 SOVRASCARPA TIPO 5/6 BIANCO 7000089720
Riepilogo info tecniche
Grandezzataglia unica
Lunghezza405 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 442 SOVRASCARPA TIPO 5/6 BIANCO 7000089720


No-hassle fit and comfort. Knowing that every minute counts on the job, our disposable shoe covers combine ease and comfort without sacrificing safety. Thanks to an elasticised band that fits securely around the ankle, these shoe guards are easy-on and easy-off for comfortable footwear protection that won’t get in the way. Lightweight protection When shifts are long and conditions are challenging, skilled professionals will appreciate safety clothing that’s comfortable and equipped for the task at hand. Our shoe covers are made from a durable material that helps protect workers' footwear. Equipped for versatility and value Wherever the job takes you, 3M has coveralls that addresses a variety of job demands. Workers will appreciate what our overshoe covers have to offer, so that they stay protected in a wide variety of applications and work environments.
Sovrascarpe con celastico alla caviglia. Prodotti con lo stesso materiale utilizzato per gli indumenti tipo 5 e 6 (3M 4535)

Punti di forza

Realizzate con lo stesso materiale laminato delle tute di protezione 3M™ 4535, tipo 5/6.;Trattamento antistatico;Sovrascarpe taglia unica da 41 cm con lacci attorno alla caviglia, per una vestibilità eccellente.;Il tessuto dispone di un trattamento antistatico con una resistività superficiale inferiore a 5 x 10^10 Ω

Applicazioni

Designed for workers in painting, general industry, and more

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)860x720x20 mm
Peso imballaggio39 g
Grandezzataglia unica
Lunghezza405 mm
Colorebianco
Materiale principalelaminato
Confezione150 paia per astuccio
Spessore0,15 mm
Materialelaminati
Categoria2
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,95 IVA esclusa
/ 100 Unità
69,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione