Riferimenti
Tegera:849-10
Rubix:999190700018836
EAN:7392626057098

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MONOUSO 849-10
TEGERA® 849, Guanto monouso, 0,19 mm nitrile, senza polveri, Cat. III, extra lungo, latex free, per lavori di precisione
Dressy and durable nitrile disposable glove with long cuff for versatile work.
Punti di forza
Splash protection against chemicals, High puncture resistance compared to similar gloves, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Extra long, Phthalate-free, Latex-free, Waterproof
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 801,6 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Spessore | 0,19 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
| Paese d'origine | TH |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,89 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 37,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore