Riferimenti
Uvex:6059609
Rubix:999250617005914
EAN:4048612039281

Dettagli del prodotto : GUANTI 6059609
Buona presa grazie alla superficie ruvida dei guanti. Ottima resistenza meccanica. Protezione affidabile contro gli spruzzi a contatto con sostanze chimiche come acidi, soluzioni alcaline e soluzioni acquose solide o saline. Privi di silicone secondo il test delle impronte digitali. Certificato NF EN 374
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola da 100; 10 scatole per cartone esterno |
| Spessore | 0,1 mm |
| Materiale | nbr (gomma nitrilica) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
