Riferimenti
Uvex:60167 L
Rubix:999250217005609
Produttore:6016709
EAN:4048612121184





Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO U-FIT CONF. 100 PZ 06560167 # L
Il guanto di sicurezza monouso uvex u-fit eccelle grazie alla sua straordinaria resistenza meccanica. È flessibile e robusto, offre una buona protezione contro lo sporco e l'olio ed è perfetto per i lavori di assemblaggio di precisione.
Punti di forza
Guanto monouso in NBR sottile e affidabile (0. 10 mm)
NBR (gomma nitrilica), circa 0. 10 mm
Colore: blu
Disponibile nelle taglie: S a XL
AQL 1,5
100 pezzi per scatola
Certificato secondo la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B (K P T)
Buona presa grazie alla superficie ruvida
Ottima resistenza all'abrasione
Protezione affidabile contro gli spruzzi quando si maneggiano sostanze chimiche come acidi, alcali, solidi o soluzioni saline acquose
Privo di silicone secondo il test di impronta
Adatto alla manipolazione di pesticidi diluiti
NBR (gomma nitrilica), circa 0. 10 mm
Colore: blu
Disponibile nelle taglie: S a XL
AQL 1,5
100 pezzi per scatola
Certificato secondo la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo B (K P T)
Buona presa grazie alla superficie ruvida
Ottima resistenza all'abrasione
Protezione affidabile contro gli spruzzi quando si maneggiano sostanze chimiche come acidi, alcali, solidi o soluzioni saline acquose
Privo di silicone secondo il test di impronta
Adatto alla manipolazione di pesticidi diluiti
Applicazioni
Prodotti chimici Verniciatura; Agricoltura
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola da 100 pezzi |
| Spessore | 0,1 mm |
| Materiale | gomma nitrile (rivestimento) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
