GUANTO TOUCHNTUFF 93250 SIZE S (6,5-7,0) (CONF. 100) 93250 # S
TouchNTuff 93250
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:93-250-7
Rubix:999230221013992
Produttore:93250070
EAN:0076490471224

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 93250 SIZE S (6,5-7,0) (CONF. 100) 93250 # S
Realizzato con la tecnologia Ansell Grip™, TouchNTuff® 93-250 è un guanto in nitrile grigio scuro che riduce significativamente la forza necessaria per afferrare efficacemente oggetti bagnati, asciutti e oleosi. La sua formulazione in nitrile, morbida ma robusta, offre una maggiore resistenza agli schizzi chimici contro un'ampia gamma di acidi, basi e solventi.
Tough protection with superior wet, oily and dry grip.
Punti di forza
- Features Ansell Grip™ Technology, which minimizes force required to grip objects for reduced fatigue and increased productivity
- 80% less finger force and 33% less palm force to grip wet and dry objects, when compared to standard nitrile gloves
- Soft nitrile formulation provides comfort for long wear times
- Silicone free design is paint and finish process friendly
Applicazioni
General Purpose Auto Aftermarket|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Pharmaceutical Manufacturing|Biotechnology Manufacturing|Laboratory Research and Development|Product shipping|Lab and R&D
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 06,5/07 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Spessore | 0,125 mm |
| Materiale | nitrile |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 19,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione