GUANTO TOUCHNTUFF 92605 SIZE XL (9.5-10.0) (CONF. 100) 92605 # XL

TouchNTuff 92-605

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:92-605 9.5-10
Rubix:999190200012838
Produttore:92605100
EAN:0076490480790
GUANTO TOUCHNTUFF 92605 SIZE XL (9.5-10.0) (CONF. 100) 92605 # XL
Riepilogo info tecniche
Grandezza09,5/10
Lunghezza300 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 92605 SIZE XL (9.5-10.0) (CONF. 100) 92605 # XL


Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione unica “Thin Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.
Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Punti di forza

La formulazione proprietaria Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici.
La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort.
Disegno robusto, per una maggiore durata.
Polsino allungato per una maggiore protezione di polso e avambraccio.
Senza silicone, per la protezione del prodotto.

Applicazioni

Prelievo di campioni ed elaborazione.
Analisi di laboratorio.
Trasferimento di liquidi e solidi.
Trasformazione di alimenti, carne e pesce.
Produzione industriale.
Manutenzione.
Manipolazione di sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Grandezza09,5/10
Lunghezza300 mm
Coloreverde
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Spessore0,12 mm
Materialenitrile
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
25,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)