PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # M
Perfect fit dexpure 801-21
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:4580121-M
Rubix:160000000776224

Dettagli del prodotto : PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # M
Guanto in lattice naturale. Interno non talcato. Monouso.
Punti di forza
Certificato AQL 1,5 e per contatto alimentare: garantisce un alto livello di qualità e un contatto sicuro con gli alimenti (non nocivo per la salute. I componenti del guanto non migrano negli alimenti). Tatto molto fine.
Applicazioni
Lavori delicati di breve durata che richiedono pulizia e destrezza: preparazioni alimentari, manipolazioni in laboratorio, produzione e confezionamento. Cosmetica, manipolazioni di routine in ambiente ospedaliero. Assemblaggio di piccoli pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | lattice |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 pezzi per scatola (confezione di guanti monouso) |
| Spessore | 0,08 mm |
| Materiale | lattice di gomma naturale (lattice naturale) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 16,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
