Riferimenti



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 93243 # L
Quando si lavora con sostanze chimiche e materiali pericolosi, può essere necessario proteggere più delle mani e dei polsi. Ecco perché i guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX® 93-243 (lunghi circa 16 pollici) sono dotati di un polsino extra-lungo per proteggere una parte maggiore del braccio. I guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX 93-243 sono caratterizzati da un polsino lungo fino al gomito, progettato per evitare il rotolamento e ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata. Il materiale in nitrile, morbido e resistente, garantisce un'eccellente protezione dagli schizzi di sostanze chimiche con una sensazione confortevole. Il palmo e le dita strutturati di questi guanti monouso in nitrile lunghi fino al gomito consentono una presa più sicura di strumenti e vetreria.
I guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX 93-243 sono ideali per laboratori e produttori farmaceutici. che necessitano di una protezione più lunga contro gli schizzi di sostanze chimiche, nonché per gli addetti alla lavorazione degli alimenti che desiderano proteggere gli avambracci durante i lavori sporchi. Per evitare contaminazioni e proteggere l'integrità del prodotto, questi guanti sono confezionati in sacchetti di plastica.
Punti di forza
- Elbow-length cuff (15.6 inches/395 mm) provides extra security against cross contamination
- Soft, durable nitrile material ensures excellent chemical splash protection with a comfortable feel
- Unique cuff design prevents roll-down
- Textured palm and fingers for confident, secure grip
- Packed in polybags for enhanced product protection
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Grandezza | 08,5/09 |
|---|---|
| Lunghezza | 400 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti in un sacchetto |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione