GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE S (6.5-7.0) 93283 # S

Microflex 93283

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:93-283 6.5-7
Rubix:999230317018114
Produttore:93283070
EAN:10076490093614
GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE S (6.5-7.0) 93283 # S

Riepilogo info tecniche

Grandezza06,5/07
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE S (6.5-7.0) 93283 # S


I robusti e resistenti guanti monouso MICROFLEX 93-283 sono guanti in nitrile da 8 mil con un particolare design Mega Texture, per una protezione affidabile della mano con una presa più sicura. Conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti, questi resistenti guanti monouso azzurri sono una scelta ideale per proteggere le mani degli operatori della lavorazione alimentare che maneggiano alimenti umidi, oleosi o grassi, o degli operatori industriali che maneggiano utensili e attrezzature unte o oleose.

Grazie al loro design robusto, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 resistono a strappi e lacerazioni per proteggere i lavoratori riducendo al contempo il rischio di contaminazione. Questi guanti in nitrile da 8 mil hanno un polsino esteso, per una maggiore protezione di polso e avambraccio. Disponibili nelle taglie XS – 3XL, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 hanno anche una vestibilità generosa che permette di indossarli sopra un sottoguanto antitaglio o termico.


Guanti in nitrile spessi da 8 mil che offrono una presa confortevole e sicura durante la manipolazione di alimenti e oggetti umidi, oleosi o grassi.

Punti di forza

  • Presentano una superficie Mega Texture per una presa sicura
  • Hanno una vestibilità generosa per un uso confortevole con sottoguanti antitaglio o termici
  • Il robusto spessore di 0.20mm / 8mil resiste agli strappi, proteggendo il prodotto
  • Sono conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti

 

Applicazioni

Lavorazione alimentare|Pulizie / Sanificazione|Aftermarket automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza06,5/07
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentaresì
Confezione50 guanti per dispenser; 10 dispenser per astuccio (500 guanti per astuccio); 2xl/3xl: 44 guanti per dispenser (440 per astuccio).
Spessore0,24 mm
Materialenitrile
Impolveratono
Categoria3
€ 16,70 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 20,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Lunghezza