GUANTO MICROFLEX 93360 SIZE M (7,5-8,0) (CONF. 50) 93360 # M
Guanto MICROFLEX 93-360
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:93-360 7.5-8-M
Rubix:999190200012885
Produttore:93360080
EAN:20076490445144

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93360 SIZE M (7,5-8,0) (CONF. 50) 93360 # M
Un guanto monouso sottile e resistente alle sostanze chimiche progettato per le camere bianche. È realizzato con un innovativo materiale sintetico composito che garantisce una protezione chimica efficace. La formulazione extra morbida e il design ergonomico assicurano comfort e sensibilità per un uso prolungato.
Punti di forza
Guanto per camera bianca compatibile con l'uso in ambienti controllati. Struttura a triplo strato che offre una protezione superiore contro le sostanze chimiche pericolose, compresi acidi, solventi e alcali. Struttura a strato sottile che offre un'elevata sensibilità tattile e destrezza. Strato interno trattato per garantire una facile calzata e rimozione, mantenendo le mani asciutte. Confezione priva di particelle progettata per ridurre il rischio di contaminazione.
Applicazioni
Scienze della vita. Elettronica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 07,5/08 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 50 guanti confezionati in un polisacco sigillato sottovuoto. 1 sacchetto da 50 guanti per polisacco master. 10 sacchetti master all'interno di una fodera in polietilene inserita in un contenitore/cartone. in totale 500 guanti per cartone. imballaggio più sostenibile: l'involucro interno, la busta, il sacchetto e la fodera sono realizzati con film a base di polietilene (pe); spediti in custodie di cartone riciclato. |
| Spessore | 0,23 mm |
| Materiale | nitrile / policloroprene |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 36,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione