PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # L

Perfect fit dexpure 801-21

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:4580121-L
Rubix:160000000776225
PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # L

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Lunghezza250 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # L


Guanto in lattice naturale. Interno non talcato. Monouso.

Punti di forza

Certificato AQL 1,5 e per contatto alimentare: garantisce un alto livello di qualità e un contatto sicuro con gli alimenti (non nocivo per la salute. I componenti del guanto non migrano negli alimenti). Tatto molto fine.

Applicazioni

Lavori delicati di breve durata che richiedono pulizia e destrezza: preparazioni alimentari, manipolazioni in laboratorio, produzione e confezionamento. Cosmetica, manipolazioni di routine in ambiente ospedaliero. Assemblaggio di piccoli pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Lunghezza250 mm
Colorebianco
Materiale principalelattice
Contatto alimentare
Confezionescatola da 100
Spessore0,08 mm
Materialelattice naturale
Impolveratono
Categoria3
13,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
16,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza