Riferimenti
Ansell:25-101 09
Rubix:999180300077255
Produttore:25101090
EAN:0076490492823

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 25101 # L
MICROFLEX® NeoTouch™ 25-101 is an easy-to-don neoprene glove offering excellent chemical splash protection, plus a reduced risk of skin irritation and Type 1 allergic reactions. Textured fingertips help improve grip in wet and dry conditions.
CONF.100 GUANTI
Punti di forza
- Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
- Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
- Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1 allergic reactions
- Polymer coated for easy donning
Applicazioni
Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | neoprene |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | dispenser per 100 guanti; astuccio per 10 dispenser; astuccio per 1000 guanti |
| Spessore | 0,16 mm |
| Materiale | neoprene (policloroprene) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,91 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 24,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore