GUANTO VERSATOUCH 92465 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 92465 # L
Guanto VersaTouch
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:92-465 8.5-9 L
Rubix:999190200012824
Produttore:92465090
EAN:0076490479190

Dettagli del prodotto : GUANTO VERSATOUCH 92465 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 92465 # L
Realizzati in un innovativo materiale di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, comfort e destrezza. Finitura in rilievo sulla punta delle dita. Migliore presa. Non contiene gomma naturale. Adatto al contatto con tutti gli alimenti oleosi. Eccellente resistenza ai grassi animali rispetto al PVC o alla gomma naturale. Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato per polverizzare i guanti.
Reliable grip for food service jobs.
Punti di forza
- Polybag packaging is ideal for wet environments and reduced contamination
- Good fingertip flexibility and tear strength
- Compliant with food handling requirements
Applicazioni
Food Processing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti per polisacco; 10 polisacchi per astuccio; 1000 guanti per polisacco master |
| Spessore | 0,1 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,71 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 15,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione