GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 XL(9.5-10.0) (CONF. 100) 25201 # XL
Microflex Neotouch 25101
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:25-201-91-2-10
Rubix:999190200012741
Produttore:25-201-91-2-10
EAN:10076490492776

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX NEOTOUCH 25201 XL(9.5-10.0) (CONF. 100) 25201 # XL
MICROFLEX® NeoTouch™ 25-201 è un guanto in neoprene facile da indossare che offre un'eccellente protezione dagli schizzi di sostanze chimiche e riduce il rischio di reazioni allergiche di tipo 1. Progettato con un polsino esteso, offre una protezione estesa su polso e avambraccio. I polpastrelli testurizzati aiutano a migliorare la presa in condizioni di bagnato e asciutto.
Exceptional Grip in Wet and Dry Environments.
Punti di forza
- Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
- Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
- Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1 allergic reactions
- Polymer coated for easy donning
- Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm
Applicazioni
Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | neoprene |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti per dispenser; 10 dispenser per astuccio (1000 guanti per astuccio) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Materiale | neoprene (policloroprene) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 30,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione