GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. M RD30019003 # M
Nitrylex® classic blue guanti di prova in nitrile non polverizzati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mercator Medical:RD30019003-M
Rubix:999230201000058



Dettagli del prodotto : GUANTO NITRYLE BLUE ESAMINAZIONE CONFEZIONE 100PZ SENZA POLVERE TG. M RD30019003 # M
I guanti Nitrylex® Classic Blue, senza lattice e non talcati, offrono una protezione affidabile contro batteri, funghi e virus. Sono ideali per le persone con pelle sensibile e perfetti per le pulizie domestiche, la lavorazione degli alimenti e l'assistenza sanitaria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 pezzi/scatola (10 scatole/cartone) |
| Spessore | 0,06 mm |
| Materiale | nitrile (gomma sintetica) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
